Provedení:
Korpus má šikmou stříšku, která brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně navařenou policí na klobouky. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky. Dveře s karo-větracími otvory a zalisovaným rámečkem na jmenovku. Latě lavice na sezení standardně bukové, průřez ca. 60×35 mm, ze všech stran hoblované, nahoře zaoblené, lakované transparentním lakem.
Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).
Norma:
DIN 4547
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, lavice k sezení podobně antracitově šedá, práškově nanášený lak. Speciální lakování není možné.
Poznámka:
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.