Třmenový pasametr s rukojetí Marameter S

Artiklové číslo: 424910
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
2 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Silný třmen odolný proti ohybu s rukojetí. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem a na přední straně zkoseny pro snadnější vkládání. Pro měření úzkých středicích okrajů přečnívající přes šířku třmenu. Nastavení pomocí koncové měrky. Lze nastavit středicí doraz pro nastavení středu obrobku.
Vysoká přesnost měření. Hmotnost přístroje spočívá při měření na pevném dotyku a nemá vliv na výsledek měření.
Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Preferuje se přesný úchylkoměr č. 434674.
Odchylky tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně. Bočně přečnívající třmen na ochranu proti nárazům při měření a odložení.

Provedení – obrázek:

Nastavitelný protilehlý dotek.
Nastavitelný centrální doraz.
Doraz s převodem přesného úchylkoměru.

Použití:

Pro měření válcových součástí všech typů. Jako rychlý měřicí přístroj přímo na obráběcím stroji a při výrobní kontrole.

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru, včetně dřevěné kazety.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací rozměry, paralelní základní měrky, měřicí kotouče, přesný úchylkoměr č. 434674.

Poznámka:

Rozsah měření do 500 mm na poptávku.