Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Magnetická prizmata jednotlivě, Délkaךířka: 80X70mm

Artiklové číslo: 447120 80X70

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro hřídele ⌀ 6 mm - 66 mm
Délka 80 mm
Šířka 70 mm
Výška 95 mm
Hmotnost jednoho kusu 3 kg
Obal Stabilní box
Druh produktu prizma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 447120 80X70
Číslo výrobce 447120 80X70

Popis

Provedení:

Tři magnetické kontaktní plochy (malé prizma, velké prizma, současně sepnutá horní a dolní strana).
Čelní a boční plochy jsou broušeny v přesném úhlu vůči prizmatům. Tolerance rovinnosti a rovnoběžnosti 0,01 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku