Provedení:
Oboustranný mezní třmenový kalibr z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správná strana s
přídavkem na opotřebení dle DIN 7163.
Mezní třmenový kalibr s tolerancí ISO, např. č.
484223 vel. 15,8 m6, nebo číselná tolerance, např. č.
484223 vel. 41,04 + 0,01/-0,02Pro ISO
polohy tolerančního pole a − zc v
základních tolerančních stupních 6 − 13.
Použití:
Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.
Norma:
Tolerance a odchylky dle DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7163.
Poznámka:
Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávání uveďte polohu tolerančního pole (a – zc) a základní toleranční stupně (6– 13) nebo číselnou toleranci. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.