{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | Plochý | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 7,5 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Hmotnost | 0,048 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412830 150 |