{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 862 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Solární články | ano | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | Plochý | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Automatické vypnutí | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | na solární pohon | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412655 150 | |
Číslo výrobce | 500-772 |