Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Lineární měřítko, Efektivní měřicí délka L0: 100mm

Artiklové číslo: 499240 100

Vyberte variantu a množství

Efektivní měřicí délka L0 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální dráha měřicí hlavy L1 120 mm
Přesnost měření (20°) 7 µm
Zdroj energie Síťový provoz
Ochranná třída IP IP 67
Efektivní měřicí délka L0 100 mm
Rozteč otvorů L2 258 mm
Celková délka L3 278 mm
Šířka 22 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Délka kabelu 3,4 m
Měřicí technika digitální
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499240 100
Číslo výrobce 539-801

Popis

Provedení:

  • S měřicím systémem Absolut.
  • Po zapnutí je zobrazena aktuální pozice, tím odpadá časově náročné najíždění na referenční body.
  • Jednoduchá montáž a instalace.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesné zjištění a umístění axiálního posuvu např. na soustruzích, polohovacích stolech nebo měřicích přístrojích. Vhodné též k přestavbě obráběcích strojů na digitální ukazatele.

Poznámka:

Lze použít pouze ve spojení se zobrazovacím přístrojem č. 499355.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku