{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 12,5 mm | |
Mezní chyba | 0,003 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 42 | |
Měřicí síla | ≤ 1,5 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 59 mm | |
Tloušťka pouzdra | 29,2 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 434074 12,5 | |
Číslo výrobce | 543-500B |