Mezní závitový kalibr EG 6H mod.

Artiklové číslo: 486180
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
26 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Závitová měrka ke kontrole vložených závitů (EG) pro závitové drátové vložky. Zabroušení prvního závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení prvního závitu. Provedení dle DIN 2279 − 2299. Strana správného a zmetkového rozměru na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1 tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Použití:

Pro metrické závity ISO - vložené závity (EG), vpravo DIN 8140-2.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502 a DIN 8140.
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
    Závit Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku