Provedení:
Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.
Výhoda:
Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.
Vhodné pro:
Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.
Poznámka:
- Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
- Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).
S
utěsněním pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) a s
tryskami. Podobně jako ISO 15488-A.