{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GSR 18 V-60C | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 31 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 60 Nm | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 38 mm | |
Hmotnost | 1,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Rozhraní | nabíjení bez kabelu | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák |
Katalogové číslo | 070247 GSR1860CW | |
Číslo výrobce | 06019G1105 |