{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 115 mm | |
Šířka hlavy | 9,5 mm | |
Délka čelistí | 22,5 mm | |
Tvar čelistí | zužující se do špičky, 45° zahnuté | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Provedení čelistí | vevnitř hladce broušená | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Ocel pro kuličková ložiska | |
Povrch | leštěná | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Ploché zaoblené kleště |
Katalogové číslo | 727192 115 | |
EAN / GTIN | 4003773040736 | |
Číslo výrobce | 35 42 115 |