Fíbrový kotouč XF 870 (CER) ⌀ 115 mm

Artiklové číslo: 566460
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 34,00  CZK
  • od 50
    od 28,00  CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
2 562 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
VSM XF 870 fíbrový kotouč s velmi vysokým a maximálně agresivním brusným výkonem, vynikající životnost. Chladný brus. Nejlépe vhodný pro veškeré ocele, vysoce tepelně odolné niklové slitiny a ocele CrNi.
Druh zrna: Keramické zrno s chladicím aktivním brusným povlakem (TOP SIZE).

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku