{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | XF850 | |
Brusivo | Smíšené keramické zrno ZA s aktivním brusným povlakem (TOP SIZE) | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Zrnitost | 40 | |
Podklad brusného materiálu | Laminátový kotouč | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; hliník | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566456 40 | |
EAN / GTIN | 4018875668740 | |
Číslo výrobce | 766874 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč XF 850 (CER), ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40
na poptávku
Ihned k dodání
3 831 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
36,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 151 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
14,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
12,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Zrnitost | 40 | 40 |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
Optimalizováno pro materiál | INOX; hliník | Ocel |
⌀ kotouče | 115 mm | 115 mm |
Brusivo | Smíšené keramické zrno ZA s aktivním brusným povlakem (TOP SIZE) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | Keramické | A |
Podklad brusného materiálu | Laminátový kotouč | Vulkánfíbr |