Diamantový dělicí kotouč PREMIUM*** dlaždice

Artiklové číslo: 569750
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
59 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: D
  • Optimalizováno pro materiál: Kámen
  • Popis tvaru: přímý
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor ⌀ 22,23 mm.
  • Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.
  • Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.
  • Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.
  • Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.

Kotouč na dlaždice s průběžným řezným okrajem, šířka kotouče 1,2 mm (⌀115) a 1,6 mm (⌀ 230), velmi dobré řezné vlastnosti, 10 mm výška povlaku. Speciálně pro dlaždice a žulové desky.

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Materiál:

Optimalizované pro: Keramické dlaždice, jemnou kameninu, porcelán.

Poznámka:

  • Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!
  • Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.