Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Diamantový řezací kotouč PREMIUM*** vysoký výkon

Artiklové číslo: 569740
  • Zkratka brusiva: D
  • Popis tvaru: přímé
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Popis

Provedení:

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor ⌀ 22,23 mm.
  • Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.
  • Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.
  • Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.
  • Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.

Vysoce výkonné provedení s výškou povlaku 10 nebo 12 mm. Vhodný pro veškeré stavební materiály, dlouhá životnost, bezpečný proti přehřátí.

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Poznámka:

  • Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!
  • Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.