{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 22 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206359 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943231 | |
Číslo výrobce | 206359 4/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
840 ks okamžitě k dodání
827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | modrá |
⌀ břitu DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | 0 / -0,03 | h10 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Řada | Master Steel | Pro Steel | Master Inox |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus |