Provedení:
GARANT Diabolo:Speciální geometrie, povrchová úprava a tvrdokov pro
obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů. Vhodné také pro
obrábění elektrolytické mědi. Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro velmi přesné obrábění.
Úhel odsazení α = 16°.
Tolerance:
- Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.
Poznámka:
Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Plná drážka: ap = 0,05×D×ap kor
Obvodové frézování: ap = 0,1×D×ap kor
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! např.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z