Provedení:
Speciální, prokluzující vypínací mechanismus brání spolehlivě neúmyslnému přetažení.
Jednoramenný momentový klíč bez stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.
Výhoda:
Jemný vypínací mechanismus umožňuje práci na obtížně přístupných místech.
Funkce:
Při dosažení nastavené hodnoty utažení se klíč zřetelně a hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Speciální vypínací mechanismus zajišťuje, že budou nastavené hodnoty utahovacích momentů spolehlivě dosaženy, ale nebudou překročeny.
Použití:
Pro střední až větší série.
Norma:
Testováno dle DIN EN ISO 6789.
Přesnost:
±4 % z nastavené hodnoty.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorce:
l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment