Provedení:
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
„Slepé“ sestavení díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a připojeným vnějším čtyřhranům. Na každé straně je možný úhel otáčení do 15°.
Dvoustupňové prodloužení lze stanovit zablokováním.
Norma:
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.
Materiál:
Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.
Vhodné pro:
Ručně ovládané hlavice.