{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | systém X-LOCK | |
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Označení výrobce | CCG 18-115 BL SELECT | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozsah otáček | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Maximální ⌀ kotouče | 115 mm | |
Maximální hloubka řezu | 25 mm | |
Hmotnost | 2,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 5 m/s2 | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077106 71200162 | |
Číslo výrobce | 71200162000 |