• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Automatická navíječka hadic 15SCS

Artiklové číslo: 080070 15SCS

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka korpusu 465 mm
Hloubka korpusu 220 mm
Výška korpusu 400 mm
Přípojka výstupu 3/8 palec
Přípojka vstup 3/8 palec
Maximální provozní tlak 16 bar
Využitelná délka hadice 15 m
Vnitřní ⌀ hadice 10 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080070 15SCS
EAN / GTIN 2050002076310
Číslo výrobce 01330

Popis

Provedení:

Automatická navíječka hadic v plastovém pouzdru s ohebnou PU hadicí vč. vedení hadice pro montáž na stěnu s otočnou montážní deskou. Včetně RAPID SCS.