Pilový list E-Cut, standard, zakřivený, Šířka řezu: 35mm

Artiklové číslo: 077870 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka řezu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínač nástroje SL
Šířka řezu 35 mm
Obsah 1
Materiál Dřevo, plasty
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077870 35
EAN / GTIN 4014586408446
Číslo výrobce 63502227210

Popis

Vhodné pro:

Všechny multinástroje FEIN a všechny ostatní běžné multinástroje na trhu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku