{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 4411B | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | Nosič z ionomeru | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 1,34 N/mm | |
Roztažnost | 450 % | |
Pevnost v tahu | 0,19 N/mm | |
Zvláštní znaky | odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; přiléhavý; tepelně vodivý | |
Použití | Utěsnit; Konzervace | |
Odolávající teplotě do | 90 °C - 150 °C | |
Liner k dispozici | ano | |
Skladovací teplota | 15 °C - 38 °C | |
Sklad, vlhkost | 30 % - 70 % | |
Minimální trvanlivost | 12 měsíc | |
Barva | černá | |
Délka | 5,5 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 1 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083771 50X5,5 | |
EAN / GTIN | 4054596382794 | |
Číslo výrobce | 7100137163 |