Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 600, Odstín skla brýlí: CLEAR

Artiklové číslo: 096203 CLEAR

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za kus bez DPH
  • Povlak skel: bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: standardní
  • Parametr rámu: Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SecureFit™
Označení rámu 3M EN166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 3M 1 FTKN
Povlak skel bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV standardní
Parametr rámu Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096203 CLEAR
Číslo výrobce 7100112717

Popis

Provedení:

Nové ochranné brýle kombinují všechny špičkové parametry řady SecureFit™, mají vysoce kvalitní povlak Premium a disponují maximálním komfortem. Díky technologii 3M™ rozložení tlaku stranic je vytvářen optimální přítlak na každé velikosti hlavy a tím je zajištěno bezpečné usazení brýlí. Velké zorné pole a vynikající výkon díky konstrukci se dvěma zorníky s moderním polorámečkem.
Vždy nezamlžený výhled díky kvalitnímu povlaku 3M™ Scotchgard™.

Norma:

EN 166
EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku