Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Tool24 Smartline – vertikální skříň s osazením upínači nástrojů, Pro nástrojové držáky: SK30

Artiklové číslo: 979100 SK30

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH
  • Nosnost vertikálního výsuvu: 600
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 2 400
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost vertikálního výsuvu 600 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 2 400 kg
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada Tool24 Smartline
Výška 2 000 mm
Šířka 717 mm
Hloubka 750 mm
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky 155 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu 1 750 mm
Počet výsuvů 4
Počet nosičů nářadí č. 970130 24
Počet uložení nástrojů 408
Osová vzdálenost A 69 mm
Provedení vertikálních výsuvů vedeno po dně
Hmotnost 320 kg
Druh produktu Systém pro výdej zboží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 979100 SK30
Číslo výrobce 979100 SK30

Popis

Provedení:

Flexibilní systém výdeje zboží pro skladování, výdej a správu obráběcích a montážních nástrojů, měřicích prostředků, předmětů pro ochranu při práci a velkého počtu spotřebních materiálů. Hlavní systémy je možné rozšiřovat pomocí přídavných rozšiřovacích skříní (pomocný systém). Individuálními softwarovými balíčky lze systém přesně přizpůsobit vašim požadavkům.
Výsuvy jsou vedeny po dně a jsou vybaveny centrálním zamykáním. (Využitelné jako nouzové odblokování). Žárově zinkované rámy výsuvů jsou po stranách opatřeny otvory s rastrem 37 mm pro uložení nosičů nástrojů, závěsných lišt, policových van a děrovaných stěn. Vertikální výtahy jsou vybaveny pojistkou proti vytažení. Výtahy se otevírají automaticky. Tak lze zaručit rychlý přístup k nástrojům.

Použití:

Automatický systém výdeje zboží pro skladování a správu nástrojů a příslušenství.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvné bloky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vertikální skříně mohou být postaveny pouze na absolutně rovnou podlahu. Jsou upraveny k připevnění na podlahu nebo stěnu a musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Tyto vertikální skříně smějí být provozovány pouze ve spojení s Mastersystémem Tool24 Smartline 979000 S11M nebo 979000 S11M-EN.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku