Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rám typ S610-M18 hloubka 800 mm

Artiklové číslo: 991320

Popis

Provedení:

Rámové profily s příhradovým vyztužením. Masivní patky přenášejí zatížení na podlahu. Dodávka včetně 4 podlahových kotev a 2 podložných plechů 2 mm na rám.

Popis:

Montážní rozměry:
Celková délka regálu:
Pro rám S610-M18: Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm.

Vhodné pro:

Paletové regály od roku výroby 08/2018.

Lakování:

Jako RAL 5017 dopravní modrá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Potřebná nosnost regálového pole je určena typem rámu. Viz k tomu tabulka zatížení.
Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.
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
    Výška (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku