Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dodatečná traverza Déla 1000 mm 42-98 mm

Artiklové číslo: 966610 42-98

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 000 mm
Hloubka nosníku 42 mm - 98 mm
Oblast použití Žebříky
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966610 42-98
Číslo výrobce 40251

Popis

Provedení:

Příčná traverza pro dodatečnou montáž.
Délka traverzy 1000 mm. Od hloubky nosníků 42 – 98 mm × 25 mm. Možnost montáže na kónické žebříky.
Není náhradním dílem pro žebříky se sériovou příčnou traverzou.

Vhodné pro:

č. 966080 vel. 14.