Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada technických fréz 8dílná, Z ocel − hrubé, TK

Artiklové číslo: 547120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z ocel
Zkratka ozubení ocel Z
Jemnost ozubení hrubý
Řezný materiál TK
⌀ stopky 6 mm
Počet technických fréz 8
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 547120
Číslo výrobce 547120

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Popis

Provedení:

Inovační geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. ⌀ stopky 6 mm.
Sady s vybranými technickými frézami s nejpoužívanějšími tvary a rozměry. ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění oceli a ocelové litiny.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks č. 540740 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku