Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení D×T×H (mm) C60

Artiklové číslo: 591820 C60
  • Proces broušení: Rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: SiC
  • Tvar: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Rovinné broušení
Brusivo karbid křemíku
Zkratka brusiva SiC
Specifikace C60J11V18
Tvar 1
⌀ kotouče D 400 mm
Šířka kotouče T 40 mm
⌀ otvoru H 203 mm
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 591820 C60
Číslo výrobce 775149

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kámen
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysokovýkonné ploché brusné kotouče nejnovější technologie. Systém pojiva s velmi porézní strukturou v exaktně tříděné špičkové kvalitě zrna má následující přednosti:
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Brusný kotouč s karbidem křemíku s otevřenými póry s nízkým sklonem k zanášení. Vhodný k obrábění hliníku, NŽ kovů, titanu, TK a šedé litiny.

Specifikace:

C60J11V18.

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.