Brusný kotouč se suchým zipem Cubitron™II 947A ⌀ 115 mm

Artiklové číslo: 567520
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 57,00  CZK
  • od 25
    od 48,00  CZK
na poptávku
Dostupné
1 908 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™II (samoostřicí) a silnou tkaninou X. Nejvyšší obrušovací výkon a nejdelší životnost.
Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s talířem se suchým zipem, např. č. 567760 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.

Použití:

Na úhlových bruskách nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost 40 m/s.
Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan.

Poznámka:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902566950. Malý brusný systém ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm viz č. 554005 a dále.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Cubitron™II"