Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kartáč na zapalovací svíčky Nylon hladký 0,30 mm

Artiklové číslo: 577200

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení nylon
Celková délka L 150 mm
Tloušťka štětin 0,3 mm
Délka osazení H1 15 mm
Počet řad osazení 3
Materiál základního tělesa Bukové dřevo
Druh produktu Kartáč na zapalovací svíčky V2A 0,15 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 577200
Číslo výrobce 125251

Popis

Provedení:

Bukový korpus; délka 150 mm, 3 řady, plocha osazení 40×15 mm, výška osazení 15 mm.