Kulaté kartáče se stopkou, karbid křemíku (SIC) ⌀ 38 mm

Artiklové číslo: 575050
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
586 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kulaté kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost. Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem zrna karbidu křemíku pro univerzální použití.
Stopka 6 mm, pevně zalitá.

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňovanému brusnému zrnu.
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na CNC obráběcích centrech a při použití robotů, především v mokrém brusu s chladicím mazacím prostředkem. Pro obrábění bočních a vnitřních ploch: přesné odjehlování (např. závitů), zaoblování hran, jemné opracování po frézování, dokončování povrchů.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.