Sada očkoplochých klíčů, velmi dlouhé provedení, Počet klíčů: 8

Artiklové číslo: 614760 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614760 8
EAN / GTIN 4010886610480
Číslo výrobce 6104880

Popis

Provedení:

Strana očka zalomená o 15°. Pohodlná ergonomická rukojeť s dutou stopkou. Prodloužená stopka pro použití na hlubokých místech. Vhodné zejména pro nejpevnější šroubové spoje s vysokým točivým momentem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochém klíči č. 614750: vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku