Provedení:
Bity TY® dlouhé 29 mm mají díky 4 mm dodatečné délky proti 25 mm bitům delší torzní zónu a z toho vyplývající delší životnost. Ideální pro výkonné vrtací šroubováky a rázové utahováky. Uložení v plastovém držáku BitBuddy® umožňuje komfortní obsluhu jednou rukou s přímým upínáním bitů z držáku do šroubováku.
Výhoda:
Barevné bity lze rychle a jednoduše najít a díky barevnému opláštění je lze také dobře najít ve tmě pomocí UV světla.
Obsah:
Bity, délka 29 mm, C 6,3 pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks vel. PZ2; PZ3
Bity, délka 29 mm, C 6,3 pro vnitřní TORX®: Po 1 ks vel. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Spojovací stopka: 1 ks
Poznámka:
Vhodnou UV kapesní svítilnu LED / UV najdete pod č.
081518 UV-LED.