{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 1 | |
Upnutí | HSK-F 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | F | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 306935 1 | |
Číslo výrobce | 306935 1 |