Kombinovaný upínací trn pro frézy HSK-A 100 A = 160

Artiklové číslo: 306290
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
10 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání čelních válcových fréz a frézovacích hlav s podélnou nebo příčnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy č. 309860.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Poznámka:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.