{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6310 | |
Šířka drážky a | 10 mm | |
Upínací výška h | 0 mm - 15 mm | |
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300 | vel. 101080 | |
Délka L | 80 mm | |
Šířka B | 44 mm | |
Výška H | 32 mm | |
Druh produktu | Upínací příložka |
Katalogové číslo | 370820 10 | |
Číslo výrobce | 376555 |