{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 1 | |
Upínací síla do maximálně | 30 kN | |
A | 27 mm | |
A2 | 17 mm | |
H1 | 0 mm - 55 mm | |
Výška H2 | 18 mm | |
B2 | 44 mm | |
L | 115 mm | |
Šířka T-drážky | 10 / 12 /14 mm | |
Druh produktu | Upínka |
Katalogové číslo | 370115 1 | |
Číslo výrobce | 79756 |