Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací čelist s dvojitým klínem rovná, Závit M: M12

Artiklové číslo: 370024 M12

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Délka 42 mm - 49 mm
Výška H 26 mm
B1 41 mm
Maximální utahovací moment 85 Nm
Upínací síla 50 kN
Druh produktu Klínový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370024 M12
Číslo výrobce 23250.0142

Popis

Použití:

Otáčením upínacího šroubu se obě upínací čelisti pohybují směrem ven a tlačí obrobky proti pevnému dorazu.
Díky dvojitému klínu je navíc dosaženo vertikální upínací síly.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, lesklé. Upínací čelisti z nástrojové oceli, kalené, černěné a broušené.

Poznámka:

Montáž do závitu nebo s maticí pro T-drážky. Možnost horizontálního nebo vertikálního vícenásobného upnutí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku