Provedení:
Vnější a vnitřní kužely jsou broušené, všechny stopky přesoustruženy pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID/čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice do 25 000 min-1.
Výhoda:
- Excelentní přesnost obvodové házivosti v systému ( sklíčidlo + upínací kleština + upínací matice), 3 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 2 µm, 6 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 5 µm.
- Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 v porovnání se standardním sklíčidlem ER).
- Zmenšení chvění díky 2dílné upínací matici.
Použití:
K upínání nástrojů s válcovou stopkou v upínacích kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.
Rozsah dodávky:
Včetně přesné upínací matice.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
- Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
- Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
- Přesný kleštinový upínač používejte vždy v kombinaci s přesnou upínací maticí č. 309617.
- Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.
- Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2µm