Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací čelist pevná, Typ: 64

Artiklové číslo: 361358 64

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 115 mm
b1 64 mm
Výška čelistí h 55 mm
Výška h1 52 mm
Výška h2 55 mm
Délka čelistí l 88 mm
Délka l1 4 mm
Pro typ 125
Vhodné pro barevný kód LCV125G; Titan 2; Titan
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361358 64
Číslo výrobce 6921834034231

Popis

Použití:

Pro upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Svěrák č. 361290 a 361302.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku