TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 203103 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 7

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 7
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 16 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 23 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,9 mm
Celková délka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Počet lamačů třísek 1
Šířka rohové fazetky při 45° 0,08 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 0,018 mm
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203103 4
EAN / GTIN 4045197814548
Číslo výrobce 203103 4

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou roztečí břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultra jemným zrnem. Přesazené děliče třísek.

Poznámka:

ae max= 0,07×D pro obrábění TPC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 203117.

hmax: hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 4mm

TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
2 288,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1784,00 CZK
1 193,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
2 247,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
1 217,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
1 097,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 503,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D 0,07×D 0,08×D 0,07×D 0,18×D 0,07×D
Uvolňovací ⌀ D1 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý ⌀ f8 f8 f8 f8 e8 f8
Počet zubů Z 7 5 5 5 4 5
Strategie obrábění TPC TPC TPC TPC TPC TPC
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku