{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 10 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | STJCR/L 1010M11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 1102.. | |
Funkční šířka L4 | 10 mm | |
Délka hlavy L1 | 16 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269021 1 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260904 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798008 | |
Číslo výrobce | 260904 10/11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 10/11mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
ISO kód držáku | STJCR/L 1010M11 | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | SVACR/L 1010M11 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 1102.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | VC.. 1103.. |
Velikost destiček | 11 mm | 6 mm | 7 mm | 11 mm |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý | pravý |
Funkční šířka L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |