Destička s plným profilem 55° vnější pravá, HU7315, Počet chodů / palec: 28

Artiklové číslo: 270804 28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    536,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    446,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový úhel: 55

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HU7315
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový úhel 55 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Počet chodů/palec 28
Řezný materiál TK
Způsob použití pravý
Vnitřní / vnější použití vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky Plný profil
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270804 28
EAN / GTIN 4045197765192
Číslo výrobce 270804 28

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku