Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vyvrtávací hlava DM/16

Artiklové číslo: 251410 DM/16
  • Systém: DM
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Systém DM
Vnitřní chlazení ano
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy DTUNR/L
Vhodná vyměnitelná břitová destička TN.. 1604..
Vhodný základní držák 264910 – 264922
⌀ minimálního předvrtání Dmin 48 mm
Středové přesazení L3 27 mm
Celková délka L 35 mm
Podložka 259033 4
Šroub pro podložku 259027 1
Příložka, šroub, O-kroužek 259036 2
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251410 DM/16
Číslo výrobce 090-50581DM1693

Popis

Provedení:

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro základní korpusy se sníženými vibracemi.

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení 10×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly