Argano multiuso con dotazione di base, Portata: 0,8t

Codice art.: 086021 0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto T 508D
Portata 0,8 t
Portata kg 800 kg
Peso leva di comando 1 kg
Peso paranco multiuso 6,6 kg
Tipo di prodotto Paranco multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Codice del produttore 015589

Descrizione

Esecuzione:

Gli argani multiuso sono apparecchi portatili per sollevare, tirare e serrare. Inserimento, pretensionamento e rimozione manuali della fune di trazione. Azionamento separato a leva per sollevamento e abbassamento; possibilità di usare funi di qualsiasi lunghezza.
Argano multiuso con dotazione di base aggiuntiva composto da leva di comando e 20 m di fune con punta e gancio con redancia, avvolta su verricello a mano.

Nota:

Altri argani multiuso (per esempio “Jockey” o per il trasporto di persone) e accessori, disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello