Imbragatura rossa 5000 kg, Lunghezza utile: 1m

Codice art.: 086275 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Circonferenza 2 m
Lunghezza utile 1 m
Larghezza nastri 72 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 5.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 4.000 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 10.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 7.000 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 5.000 kg
Tipo di prodotto Cinghia di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086275 1
EAN / GTIN 2050001735843
Codice del produttore TE050010

Descrizione

Esecuzione:

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello