• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Linea di prolunga, 250 V, Modello: 10N

Codice art.: 081182 10N

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Modello 10N
Tensione di rete 250 V
Alimentazione Alimentazione di rete
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Neoprene
Lunghezza cavo 10 m
Tipo di prodotto Prolunga
Ingresso per tipo di connettore F

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081182 10N
EAN / GTIN 4003644009312
Codice del produttore VK10NF

Descrizione

Esecuzione:

Omologato per l’impiego all’aperto e in locali umidi (IP44).
Resistente a olio, benzina e raggi ultravioletti.
Cavo di gomma in neoprene con spina e raccordo femmina in gomma con protezione contro gli spruzzi d’acqua.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello