Magnete a bottone con piastra di protezione, AlNiCo, ⌀: 13mm

Codice art.: 085946 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
188 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 7 N
13 mm
⌀ Foro di fissaggio 4,4 mm
Altezza 9,5 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Termostabilità massima 550 °C
Tipo di prodotto Magnete a bottone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085946 13
EAN / GTIN 4045197372871
Codice del produttore 085946 13

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete tondo con superficie di tenuta divisa e foratura.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.

Uso:

  • Montaggio su strumenti di misura con indicatore.
  • Fissaggio di piccoli oggetti metallici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello